フ-RT663B チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ 青色 35686761

フ-RT663B チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ 35686761 フ-RT663B チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ 35686761

チューブファイルエコツインRヨコ

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA3E 収納枚数600 注文コード35686761 品番フ-RT663B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はサイズ・収納枚数など27種類から選べます 他の種類を見る

とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。
とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。

用途
伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。
左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。
四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
サイズA3E 収納枚数600 背幅(mm)75 とじ厚(mm)60 外寸(幅W×高さH)(mm)447×307 付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様替背紙式/とじ具両開き タイプヨコ型 エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り エコマーク認定番号17 112 190
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

商品説明動画

チューブファイル エコツインR 商品紹介動画
この動画は、4人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35686761 フ-RT663B 08251582 フ-RT663B チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ 1冊 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
書類管理に使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

従来リングファイルを使用していたが書類の量が増えてくるとパンチ穴周りが折れ曲がってきて使いづらい、またパンチ穴が広がって破れてしまった。それに対してこのチューブファイルは途中からでも抜き差ししやすく書類の痛みが軽減されるので使いやすい。

2025-01-30
用途:
会社の決算書類のファイルで使用してます
建設業・工事業

かなり丈夫で保管用ではベストです。 このタイプはコクヨさんだけなのか少し高いと思います。

2024-10-18
用途:
マニフェスト綴り
建設業・工事業

大きさ使いやすさ共によかったですがもっと色のバリエーションが増えるとよい。

対象商品:
08251591
2024-05-12
用途:
事務作業
建設業・工事業

なかなかこのタイプのファイルが店舗でみつけられずやっと見つけることができました。お値段もお安くとてもありがたいです!

対象商品:
35686567
2023-09-22
用途:
伝票の管理
卸売・小売業

会社で伝票を綴じるのに使っています。
古いものが故障してしまい、同じものが廃盤になったのか見つからなかったためこちらを購入してみました。
社員からも使いやすいと好評でした。

対象商品:
35686682
2023-06-05
用途:
各種書類を挟むために活用しています。
業務サポートセンター西賀茂 様 (サービス業)

各書類の仕切り用に、色紙形式のも名もいああ世にあるのが、ありがたいです。
出来れば仕切り色紙(口取し形式)の追加購入したいと思いますが、探しても見当たらなかったので、中途半端のまま使用しています。出来たら追加で販売していただけるとありがたいなーと思います、

対象商品:
35686682
2023-03-25
用途:
お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

対象商品:
35686576
2022-09-19
用途:
免許証の管理

更新することが、度々あり、差し替えするときに、都度全部抜いてから入れ込んでいますが、必要な場所が、すぐに開けて差し替えできるリングファイルがよかったかもしれませんが、適当な大きさがありませんでした。
でも、たくさん収納出来、安定感もある、今回いただいたファイルを気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする