ガバットチューブファイル〈エコツイン〉

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35687714 品番 フ-GT6120B
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

書類の量に合わせて、収容幅を2段階に変えることが出来ます。
タイトルが書きやすく、差し替えやすい替背紙式タイプです。
通常の背紙以外に、セキュリティを重視したセキュリティファイリング背紙も付属しています。

サイズA4タテ 収納枚数800(8cm時)/1200(12cm時) 付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様替背紙式 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き 背幅(mm)95/135 穴数2 とじ厚(mm)80/120 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)255×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:両開き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
発注者支援業務
建設業・工事業

8cmまで拡げた場合も構造はしっかりしています。
以前も使用していて使いやすかったので、また、購入しました。
容量によって幅が調整できるので、追加の資料も綴じることができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする