チューブファイルエコ(ヨコ型)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35687836 品番 フ-E633B
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

とじ具と表紙に分別廃棄が可能。
スリム設計のとじ具の採用で棚内の収納効率アップ。

サイズA3ヨコ 収納枚数300 外寸(幅W×高さH)(mm)447×307 用途片開き大量とじファイル。軽い力でとじ具を開閉、とじ具と表紙の分別廃棄ができる! 付属品カラー仕切りカード(5山)×1組 仕様替背紙式 タイプヨコ型 種類チューブファイル片開き エコマーク認定認定 背幅(mm)45 穴数2 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:片開き エコマーク認定番号17 112 190

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35687836
2023-08-29
用途:
会計書類の保存

会計事務所の出力帳票がこの大きさなのですが近隣のお店では見当たらず、こちらで1冊単位で注文できるのでとても助かっています。
用紙が大きいので厳しいかもしれませんがDリングタイプの横綴じが1冊単位で入手できたらいいなと思っています。毎月項目ごとに差し込むので出し入れが大変。

対象商品:
35688186
2021-06-27
用途:
このサイズのヨコ型は助かります
その他業種

二輪車のパーツカタログを収納するのに購入しました。
TVのとある番組で、このタイプのファイルを使っているシーン(帳簿閲覧)があり探しました。
このサイズと方向(ヨコ)はメーカー品になってしまうのが残念です。

対象商品:
35687881
2017-02-09
用途:
集計表の整理

今まで紙製の綴り込み表紙を使用していましたがやはり劣化が早いのでしっかりしたものを長く使えるようにと選びました。色もグレーをチョイス。見飽きたブルーよりすっきりした印象です。
要望としては、統一伝票用のボタン止めのA4横型がほしいと思います。

対象商品:
35687872
2016-12-29
用途:
書類の整理
建設業・工事業

価格が安くて良い、金具の鳩目はもう少しつばの大きい物にした方が良い何個か外れていたり取れかかっていたものがあって、交換手続きをして送ったけどその後・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
35688301
2016-11-23
用途:
出納帳のファイリング
エス・ケー・ディー 様

ボディーが厚くてしっかりしているので、長期間置いていてもねじれなどなく、書類の保存期間が終了すれば中身を入れ替えて繰り返し使用出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする