フ-F640NY チューブファイル(PP) コクヨ 35688396 フ-F640NY チューブファイル(PP) コクヨ 35688396 フ-F640NY チューブファイル(PP) コクヨ 35688396

チューブファイル(PP)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数400 注文コード35688396 品番フ-F640NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,220
この商品は色・収納枚数など10種類から選べます 他の種類を見る

必要な資料・書類だけを抜き差しできる便利な中抜き式とじ具。
パイプ式2穴背紙の裏面は合理的で機能的なファイリングを実現する、ナンバーシール・アルファベットシールなどの活用が可能なデザインになっています。
スムーズに棚から取り出しができるフィンガーホール付きです。

サイズA4S 収納枚数400 幅(mm)241 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 背幅(mm)54 穴数2 とじ厚(mm)40 穴間隔(mm)80 外寸(幅W×高さH)(mm)241×307 材質(表紙)発泡再生PP 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:片開き グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35688423
2022-07-12
用途:
書類のファイリング
製造業

以前もこの商品の色違いを使用していましたが、汚れや金具の破損等で新しい物に変えました。購入してから十年くらいは使用できます。流石の品質だと思います。

対象商品:
35688387
2022-03-24
用途:
書類の整理

ファイルが合成樹脂製で大変丈夫なので半永久的に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする