フ-1635B チューブファイル(Mタイプ横型) コクヨ 35688475 フ-1635B チューブファイル(Mタイプ横型) コクヨ 35688475 フ-1635B チューブファイル(Mタイプ横型) コクヨ 35688475 フ-1635B チューブファイル(Mタイプ横型) コクヨ 35688475

チューブファイル(Mタイプ横型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35688475 品番 フ-1635B
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

特殊な色厚板紙の表紙を使用していますので、軽量で、実用品として最適。とじ足が中抜き式のため、目的の書類だけを任意に抜き差し可能。ワンタッチ操作により、とじ具はスムーズに開閉可能。

サイズA4E 収納枚数300 幅(mm)327 高さ(mm)220 タイプヨコ型 種類チューブファイル片開き 背幅(mm)44 穴数2 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 芯材色厚板紙85% 外寸(幅W×高さH)(mm)327×220 材質(表紙)色厚板紙 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:片開き 背ラベル色 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする