コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの パイプ式ファイル
チューブファイル(Mタイプ横型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
35688484
品番
フ-1655B
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
特殊な色厚板紙の表紙を使用していますので、軽量で、実用品として最適。とじ足が中抜き式のため、目的の書類だけを任意に抜き差し可能。ワンタッチ操作により、とじ具はスムーズに開閉可能。
サイズ
A4E
色
青
収納枚数
500
幅(mm)
327
高さ(mm)
220
タイプ
ヨコ型
種類
チューブファイル片開き
背幅(mm)
64
穴数
2
とじ厚(mm)
50
穴間隔(mm)
80
芯材
色厚板紙85%
外寸(幅W×高さH)(mm)
327×220
材質(表紙)
色厚板紙
材質(とじ具)
スチール
開閉
とじ具:片開き
背ラベル色
赤
グリーン購入法
適合