チューブファイル(保存用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35688536 品番 フ-VM630M
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

経済的なクラフトボード表紙で、保存用として最適。
とじ具は中抜き式なので、書類の中途抜き差しができます。
とじ具はオール樹脂製で取り外し可能、分別廃棄ができるエコロジー仕様です。

サイズA4タテ グレー 収納枚数300 幅(mm)240 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き エコマーク認定認定 背幅(mm)47 穴数2 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 外寸(幅W×高さH)(mm)240×307 材質(表紙)クラフトボード(古紙パルプ配合) 材質(とじ具)樹脂 開閉とじ具:片開き 背ラベル色 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)古紙パルプ80(表紙:クラフトボード) エコマーク認定番号17 112 148

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35688536
2020-04-28
用途:
年度毎の書類の保存
運輸・通信業

留め具と背幅の見た目より、多くの書類がファイリング出来る。つまりスリムで場所を取らなくて便利!値段も手頃で良い!

対象商品:
35688536
2018-04-13
用途:
会計書類や見積・請求書の保存用

A4で出力したコピー用紙を2穴パンチで穴をあけて保存しています。
以前は、アスクルで注文していましたが、モノタロウにも取り扱いがあったので、工具消耗品などと一緒に注文できるので助かります。
このファイルはあくまでも、保存用なので頻繁にめくって閲覧するにはリングファイルなどの方が向いていると思います。帳票の保存用としては、安くてカバーも厚く背表紙に方眼目があるので文字を書くのも書きやすいです。ただ、テプラを使用する場合はリベットが飛び出しているので、リベット間の95oぐらいの長さのシールでなければ、うまく貼れません。

対象商品:
35688536
2018-04-07
用途:
社内で一番多く使用しているサイズです。 暑さが丁度良く使いやすいです。
悠久礼送株式会社 様

背表紙の色分けが多ければもっとたくさんの用途に使いたいです。 せめて「 2⇒5種類 」
位にして頂ければ助かります。ファイリングが「 苦手 」なので、厚みのあるファイルは使用しても書棚などにスペースの無駄が多く、この厚み位が「 テーマ別 」に丁度良いのです。
今でも事業内容別で他社の製品と併用していますが、色訳が多く成れば統一出来て、棚の中等がすっきりしますので是非ご理解下さい。

対象商品:
35688545
2013-02-14
用途:
書類ファイル
今井整備工作 様

一年間の請求書控をファイルするんのでこれでいいのですが、
キツキツで少し幅が足りませんが仕方ないですね・・・。
また、年度変わりにまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする