チューブファイル(ロングボディとじ具)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35688563 品番 フ-614NB
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

B4・A3サイズの書類収納に、チューブファイルシリーズの大型厚型ファイルです。

サイズB4S 背ラベル色 収納枚数400 仕様替背紙式 幅(mm)288 高さ(mm)374 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 背幅(mm)69 穴数2 とじ厚(mm)40 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)288×374 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:片開き グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35688554
2021-09-07
用途:
地図のファイルに
卸売・小売業

50ページぐらい必要なので、このサイズが助かりました。
もう少し安いとうれしいので、-1。

対象商品:
35688563
2017-07-04
用途:
書類保管
製造業

少し重さはありますが、綴じ部がワンタッチで外れるのが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする