チューブファイル(ロングボディ・4穴)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35688624 品番 フ-L684NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

とじ足が中抜き式のため、ほかの書類を外すことなく、目的の書類だけを容易に抜き差し可能。
とじる書類と同じ長さのとじ具ですから、耐久性は抜群。

サイズA4S 収納枚数800 仕様替背紙式/とじ具片開き 幅(mm)241 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 背幅(mm)108 穴数4 とじ厚(mm)80 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 外寸(幅W×高さH)(mm)241×307 材質(表紙)PPフィルム貼り 材質(とじ具)スチール グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35688624
2023-02-02
用途:
書類ファイリング時
その他業種

中身の綴じ込みボリュームからある程度重量が発生するので手許が狂うと背ラベルのセルロイドに手が掛かりベロンとめくってしまいそう。
あと2穴ではあるものの他のメーカーが出している背に鞄の持ち手のようなものが付いているモデルを4穴で出して欲しい。

対象商品:
35688606
2020-06-14
用途:
売り上げの記録に
運輸・通信業

一年間の売り上げの記録(レシート)を紙に貼って保存しています、
7年間の保存期間に耐えられるよう、しっかりとした物を選びました

対象商品:
35688606
2020-04-11
用途:
クリヤポケットを大量に使用するとき

クリヤポケットを大量に使用するとき、36穴だと穴が多すぎて中々はめられないです。2穴より4穴のほうが中身が下がってこなくて良いのですが、バリエーションが少ないので、色や柄など増えてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする