Tファイル(色厚板紙)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 35688773 品番 フ-710NB
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

表紙部分に折り目が入っているため、持ちやすく、書類の閲覧性に優れています。

サイズA4S 収納枚数300 幅(mm)234 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 背幅(mm)46 穴数2 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 芯材色厚板紙70% 外寸(幅W×高さH)(mm)234×307 材質(表紙)色厚板紙 材質(とじ具)スチール 開閉とじ具:片開き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
ファイル作業
株式会社明和 様 (サービス業)

厚紙でしっかりしているので1年間よれずにファイリングできそうです。プラスチックだと下がまがってしまったりするのでこちらにしました。金具もはずせるので分別できます。

対象商品:
35688764
2015-05-07
用途:
書類のファイリング

言わずと知れた一流メーカーの信用での購入です。価格より品質重視での購入です。毎年買っております。問題全く無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする