車輪径D(Φmm)125
材質(車輪)ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイールローラーベアリング
ストッパー回転ストッパー付
許容荷重(daN)70
車輪タイプ単輪
形状自在車S
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
取付方式コーナー平付
車輪No.439E-UB125
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)103
寸法T(mm)59.4
寸法U(mm)8.5
取付高H(mm)148
偏芯E(mm)39
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心(mm)39
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター