215E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35688877 品番 215E-UB85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径D(Φmm)85 材質(車輪)ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイールローラーベアリング ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)60 車輪タイプ単輪 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付方式コーナー平付 車輪No.439E-UB85 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)74 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)103 偏芯E(mm)28 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)28 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする