215G・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35688913 品番 215G-UR65
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥1,498879
車輪径D(Φmm)65 材質(車輪)ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール樹脂ブッシュ ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)55 車輪タイプ単輪 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付方式コーナー平付 車輪No.439G-UR65 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)60 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)80 偏芯E(mm)21 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)21 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする