車輪径D(Φmm)50
材質(車輪)イモノ車輪一体型
ストッパーなし
許容荷重(daN)40
車輪タイプ単輪
形状自在車
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロム化成処理
取付方式コーナー平付
車輪No.426G-C50
寸法S(mm)32.5
旋回半径(mm)42
寸法T(mm)53.7
寸法U(mm)6.5
取付高H(mm)66
偏芯E(mm)16
取付寸法X×Y×Z(mm)122×46×38
取付座A×B×C(mm)135×52×50
取付穴径P(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心(mm)16
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター