220S-RD50 ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 35688992

ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)50 注文コード35688992 品番220S-RD50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径Dなど3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるコーナーに取付け可能な実用的なキャスターです。

車輪径D(Φmm)50 材質(車輪)ゴム車 ストッパーなし 許容荷重(daN)50 車輪タイプ単輪 形状自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上三価クロム化成処理 型式220S自在車 取付方式コーナー平付 車輪No.427S-RD50 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)52 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)70 偏芯E(mm)26 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35688992 220S-RD50 06999448 220S-RD50 Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm ハンマーキャスター Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm ハンマーキャスター 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする