ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレス315EA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35689035
品番
315EA-MC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
UMCナイロン車
形状
自在車S
車輪幅(mm)
25
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
499E-MC100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
32
適合スパナ
21×23
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪