ステンレス315EA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35689044 品番315EA-MC50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)68 材質(車輪)UMCナイロン車 形状自在車S 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.499G-MC50 旋回半径(mm)57 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)21 適合スパナ19×21 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする