ステンレス315EA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35689053 品番315EA-MC65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 ねじ径M12×1.75 軸長(mm)35 取付高(mm)85 材質(車輪)UMCナイロン車 形状自在車S 車輪幅(mm)20 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.499E-MC65 旋回半径(mm)62 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)24 適合スパナ19×21 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35689053 315EA-MC65 06995923 315EA-MC65 EAシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mm ハンマーキャスター EAシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mm ハンマーキャスター 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする