ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレス315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35689087
品番
315EA-UB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
形状
自在車S
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
439S0E-UB100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
32
適合スパナ
21×23
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35689087
315EA-UB100
48835351
315EA-UB100
315EA・自在車(ウレタン車)ストッパー付
ハンマーキャスター
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました