ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35689157
品番
315E-UB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
形状
自在車S
車輪幅(mm)
27
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
439S0E-UB125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
39
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35689157
315E-UB125
06998416
315E-UB125
Eシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm
ハンマーキャスター
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
注文コードが変更になりました