ハンマーキャスター
ステンレス315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35689166
品番
315E-UB85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ウレタン車
形状
自在車S
車輪幅(mm)
27
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
439S0E-UB85
旋回半径(mm)
74
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪