ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35689211
品番
315SA-RD50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!
許容荷重(daN)
50
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
車輪幅(mm)
26
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
427S-RD50
旋回半径(mm)
61
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
74
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
26
ねじ寸法T
M16×2.0
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35689211
315SA-RD50
68942311
315SA-R50
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付
ハンマーキャスター
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
品番が変更になりました