ステンレス315S・自在車(フェノール一体車輪)ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689333 品番 315S-PH125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 材質(車輪)フェノール車 形状自在車S 車輪幅(mm)38 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.428S0S-PH125 旋回半径(mm)144 ストッパー回転ストッパー付 寸法K(mm)19 寸法V(mm)144 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)38 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする