ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35689394
品番
320EA-N85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ネジ込式キャスターです。
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
型式
320EA自在車
車輪幅(mm)
25
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429E-N85
旋回半径(mm)
72
ストッパー
なし
偏心E(mm)
28
偏芯E(mm)
28
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪