320E-MC50 ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 35689403 320E-MC50 ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 35689403

ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689403 品番 320E-MC50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×42 取付高(mm)65 形状自在車 車輪幅(mm)20 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 車輪No.499G-MC50 旋回半径(mm)47 取付寸法(mm)56×28 車輪MCナイロン一体車輪 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする