ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689421 品番 320E-N125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
315E、320ER、315ERは併用出来ます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)70 取付座(mm)100×58 取付高(mm)148 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式320E自在車 質量(g)497 車輪幅(mm)25 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.429E-N125 旋回半径(mm)103 取付寸法(mm)82×40 ストッパーなし 取付高H(mm)148 偏芯E(mm)39 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06391183
2018-07-13
用途:
台車に取り付ける。
株式会社麩屋銀 様 (製造業)

いままでスチール製のキャスターを使用していた為、錆により動きが悪くなっていましたが、この価格でステンレスのキャスターになり、動きも良く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする