車輪径(Φmm)85
許容荷重(daN)50
取付座(mm)100×58
取付高(mm)103
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式320E自在車
質量(g)494
車輪幅(mm)27
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
車輪No.425E-R85
旋回半径(mm)72
取付寸法(mm)82×40
ストッパーなし
偏心E(mm)28
偏芯E(mm)28
取付穴径P(Φmm)8.8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪