車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
取付高(mm)92
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
形状固定車
車輪幅(mm)20
取付方式平付固定
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
車輪No.499E-MC75
ストッパーなし
取付高H(mm)92
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪