※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35689491
品番
320ER-N85
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
315E、320E、315ERは併用出来ます。
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
トラスコ品番
814-3937
形状
固定車
型式
320ER固定車
車輪幅(mm)
25
取付方式
平付固定
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
429E-N85
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪