ステンレス320S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689534 品番 320S-MCB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)33 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.499S0S-MCB100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする