ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689543 品番 320S-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)70 材質(車輪)ナイロン トラスコ品番330-1133 形状自在車 型式320S自在車 質量(kg)0.26 車輪幅(mm)25 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.429S-N50 旋回半径(mm)52 ストッパーなし 偏心E(mm)26 偏芯E(mm)26 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06391341
2022-06-08
用途:
製品製作時

丈夫でしっかりとしたキャスターです。ストッパー付きと別便できたのは箱の無駄だし、タイムロスが生じて注文し忘れたのではないかと心配しました。

対象商品:
06391366
2018-11-10
用途:
食品の蒸気加熱殺菌用キャスター
有限会社黄金製麺所 様

大変満足してます。価格をもう少し求めやすくして頂ければ、今後、ステンレスに変更する予定です。変更前の台車が50台有り随時変更したいと思ってます。

対象商品:
06391323
2018-04-24
用途:
大きい機械の移動用

ステンレス製なので、錆の心配がない。耐久性はハンマーキャスターなので、安心して使用できる。

対象商品:
06391357
2014-12-08
用途:
台車
ヤマエイフーズ株式会社 様

錆びないでいつもきれいで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする