ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35689595 品番320TP-N32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
車輪径(Φmm)32 許容荷重(daN)120 取付座(mm)70×70 取付ピッチ(mm)52×52 取付高(mm)46.5 材質(車輪)強化ナイロン 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(g)182 車輪幅(mm)21 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 ストッパーなし 取付高H(mm)46.5 車輪径D(Φmm)32 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする