車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)120
取付座(mm)137×93
取付ピッチ(mm)100×50
取付高(mm)177
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番813-7567
形状固定車
材質(本体)樹脂(ナイロン)
質量(g)877
車輪幅(mm)38
取付方式平付固定
取付寸法X×Y(mm)100×50
取付座A×B(mm)137×93
車輪No.434S-FR130カバー付
ストッパーなし
取付高H(mm)177
車輪径D(Φmm)130
取付穴径P(Φmm)11
特性静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×50(100×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪