車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)108×108
取付ピッチ(mm)108×108
取付高(mm)140
材質(車輪)イモノ車
形状自在車
型式400S自在車
車輪幅(mm)30
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)108×108
車輪No.426S-C100
旋回半径(mm)86
ストッパーなし
偏芯E(mm)35
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪