400S 自在車(イモノ一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689674 品番 400S-C150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)130×130 取付ピッチ(mm)130×130 取付高(mm)199 材質(車輪)イモノ車 形状自在車 型式400S自在車 車輪幅(mm)35 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)130×130 車輪No.426S-C150 旋回半径(mm)118 ストッパーなし 偏芯E(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする