400SR 固定車(ナイロン一体(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35689717 品番400SR-NRB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)174 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式400SR固定車 車輪幅(mm)35 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.429S-NRB125 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35689717 400SR-NRB125 07000437 400SR-NRB125 Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車125mm ハンマーキャスター Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車125mm ハンマーキャスター 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする