400SRP固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689744 品番 400SRP-UB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)108×108 取付高(mm)140 材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車 形状固定車 車輪幅(mm)32 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)108×108 車輪No.439S-UB100 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする