車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)140
取付座(mm)130×130
取付ピッチ(mm)130×130
取付高(mm)199
材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車
形状固定車
車輪幅(mm)38
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)130×130
車輪No.439S-UB150
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪