車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)120×120
取付高(mm)174
材質(車輪)ゴム(B入)車
形状自在車
車輪幅(mm)40
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)120×120
車輪No.435S-WRB125
旋回半径(mm)102
ストッパーなし
偏芯E(mm)38
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪