車輪径(Φmm)40
許容荷重(daN)25
ねじ径W3/8×16山
軸長(mm)20
取付高(mm)60
材質(車輪)ウレタン
用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。
トラスコ品番813-7771
形状自在車S
荷重種別軽荷重
質量(g)181
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
車輪No.409-UR40
旋回半径(mm)60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)20
偏芯E(mm)21
適合スパナ12×14
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプボール車輪