ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35689841
品番
40515A-2UR50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
ねじ径
W3/8×16山
軸長(mm)
20
取付高(mm)
69
材質(車輪)
ウレタン
用途
優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。
トラスコ品番
813-7772
形状
自在車S
荷重種別
軽荷重
質量(g)
232
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
409-UR50
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
20
適合スパナ
12×14
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
CADデータダウンロード