※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
ねじ径
M12×1.25
注文コード
35689857
品番
40515A-3UR40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
25
ねじ径
M12×1.25
軸長(mm)
14
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ウレタン
用途
優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。
トラスコ品番
813-7777
形状
自在車S
荷重種別
軽荷重
質量(g)
186
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
409-UR40
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
21
適合スパナ
19×21
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
CADデータダウンロード