※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

405A-2UR50 405A 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 35689893 405A-2UR50 405A 自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 35689893

405A 自在車(ウレタン車)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689893 品番 405A-2UR50
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 ねじ径W3/8×16山 軸長(mm)20 取付高(mm)69 材質(車輪)ウレタン 用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式405A自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 車輪No.409-UR50 旋回半径(mm)48 ストッパーなし 偏芯E(mm)20 適合スパナ12×14 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプボール車輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08008743
2025-12-07
用途:
作業台の足
株式会社ユタカ 様

キャスターの金属カバーシールを貼らないでほしい。多数買うので、剥がすのに苦労します。

対象商品:
08008743
2023-11-03
用途:
机の双輪キャスターがこわれたので代替品として使用
株式会社ISP 様 (その他業種)

滑らかに動き、移動のときの音が静かです
使い始めたばかりなので強度はまだわかりませんが、丈夫そうです。

対象商品:
08008743
2022-01-20
用途:
塗装の乾燥機の交換に使用
石川塗装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴム製のキャスターより今回購入したウレタン製の方が耐久性が良さそう。

対象商品:
35689893
2020-05-28
用途:
掃除機の脚
その他業種

通常の車輪に比べ、非常に滑らかで音も小さい。優れた製品です。

対象商品:
35689893
2016-10-12
用途:
物の移動等
建設業・工事業

金額の割に、とてもしっかりしています。次回の購入も考えています。

対象商品:
35689884
2015-11-17
用途:
椅子用

デザインも良く、フローリングにキズが入りにくくとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする