405B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35689902 品番 405B-UR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)8×38 取付高(mm)64 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 付属品No.11ソケット付 形状自在車 取付方式木製用差込ステーム 金具仕上クロームメッキ 車輪No.409-UR50 旋回半径(mm)48 ストッパーなし 偏心E(mm)20 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)20 軸径T(mm)8 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプボール車輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37963353
2024-06-19
用途:
椅子の補修
今井技術士事務所 様

16個くらい(椅子4却ぶん)で在庫が
椅子2却ぶんくらいしかなく、納期がかかりました。
物は問題ありません。

対象商品:
37963353
2022-07-23
用途:
子供部屋のフリーレイアウト

子供用机に取り付けて自由に動かせるようにしました。机を動かせるとスペース創出ができて用途が広がりました。動きも滑らかでストレスが全くありません。

対象商品:
37963353
2022-02-01
用途:
椅子のキャスター

ナイロン車とゴム車のいいとこ取りをしたキャスターです。
始動性も良く快適です。

対象商品:
37963353
2020-02-04
用途:
門扉のキャスター交換用(代替品)
農・林・水産業

屋外設置のアコーディオン門扉を20年以上使用してキャスターのゴムタイヤがすり減り、交換が必要になった。古いので純正品が入手可能か判らず、あっても高額そうなので、本品で代替した。取付に多少の工夫が必要なのと、純正品はステンレスなのに対し本品はクロームメッキで耐久性は不明だが、金額的には安価で、交換後の門扉開閉も非常に滑らかで、今の所は良好。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37963353
2018-06-08
用途:
マルニのダイニング用椅子のキャスター交換。今、付いているキャスターは、廃番とのことで困っていた。
医療・福祉・介護関連業

購入から13年経っているので、経年劣化によると思うが、キャスターのベアリングが外れて使用するのに困っていた。
貴社から購入したキャスターに取り替えたら、滑りも軽くなって快調に使用できるようになって助かっています。

3人が参考にしています
対象商品:
35689902
2015-05-01
用途:
木製椅子の足に取り付け
清算会社株式会社根室ヤマハ商事 様

重くて取り回しの悪かった木製椅子の脚にドリルで穴をあけてボールキャスターを取り付けました。今ではどっしり安定感のある椅子が自由に移動させることができるようになり大変重宝しています。床面を傷つける心配も無くなり大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする