ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
405K・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35689911
品番
405K-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
取付方式
差込ステーム
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
409-N50
旋回半径(mm)
48
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38.5
偏芯E(mm)
20
軸径T(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪