車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)140取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)100×100取付高(mm)140材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)トラスコ品番309-2577形状自在車S質量(kg)1.33車輪幅(mm)32取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×100車輪No.423S-UBB100旋回半径(mm)97ストッパートータルロック付偏芯E(mm)35取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪