413J・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35690024 品番 413J-UBB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)200 取付座(mm)110×110 取付ピッチ(mm)110×110 取付高(mm)174 材質(車輪)ウレタン車(ボールB入) トラスコ品番309-2585 形状自在車S 質量(kg)2.05 車輪幅(mm)38 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)110×110 車輪No.423S-UBB125 旋回半径(mm)110 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※トータルロックは旋回と車輪を同時にロックできるストッパー機構です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする