ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35690085
品番
413SA-RB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
138
材質(車輪)
ゴム(ローラーベアリング入)
形状
自在車S
車輪幅(mm)
32
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
六角対辺(mm)
29
車輪No.
435S-RB100
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
35
適合スパナ
23×29
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード