413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード35690094 品番413SA-RB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)173 材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入) トラスコ品番813-7895 形状自在車S 質量(kg)2 車輪幅(mm)38 取付方式ネジ込み式 金具仕上ユニクロメッキ 六角対辺(mm)29 車輪No.435S-RB125 旋回半径(mm)104 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)38 適合スパナ23×29 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする