※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35690103
品番
413SA-RB150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
196
材質(車輪)
ゴム(ローラーベアリング入)
トラスコ品番
813-7896
形状
自在車S
質量(kg)
2
車輪幅(mm)
40
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
六角対辺(mm)
29
車輪No.
435S-RB150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
41
適合スパナ
23×29
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード